曜日別特売
SW-10S 60メッシュ FCD製 W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケ 00099453

W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1注文コード00099453品番SW-10S 60メッシュ FCD製
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。

呼び径25A管フランジの呼び25A(1B)材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし網)標準60メッシュハンドル形状ハンドル無し質量(kg)27.9寸法L(mm)200寸法H(mm)280材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジ網目(こし筒)Φ6-9P寸法ls(mm)108呼び径(A)25呼び径(B)1寸法H1(mm)126仕様ワンタッチ式形状W形(複式)高さ(mm)294流体冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ寸法L1(mm)100寸法A(mm)363最高温度(℃)80寸法l(mm)180寸法L2(mm)100最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼寸法h1(mm)12(アンカーベース)寸法J(mm)135(アンカーベース)寸法K(mm)248(アンカーベース)プラグR3/4(ドレンプラグ)適合流体冷温水、油、その他非危険流体寸法ds(mm)64.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする