OPP25-LP OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 00115801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPP25-LP OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 00115801
OPP25-LP OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 00115801

OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はサイズ・幅・内容量など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
サイズ
L型写真用
注文コード
00115801
品番
OPP25-LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
サイズ
L型写真用
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
95×135
色
透明
フタ
なし
口形状
天ストレート
入数
100枚
テープ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする