オルディ
ぷっち袋
低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明
内容量
1冊(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05866897
PDN10
180×270
10号
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05866940
PDN6
100×210
6号
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05866958
PDN5
100×190
5号
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください