曜日別特売
101-020 カブ用角型ミラー ALBA(アルバ) 00116865

カブ用角型ミラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード00116865品番101-020
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スーパーカブ、モンキー等に!角型ブラック補修用ミラー。HONDA/SUZUKI用正ネジ。ネジ径8mmの車両に使用可能です。

仕様8mm 正ネジ L/Rセット種別左右セットメーカーHONDA適合車種ディオカブモンキー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00116865
2022-09-01
用途: カブのミラー交換時

ミラーのプラスチック部分が割れてきて角度を保持できなくなってきたので交換。
安価で値段なりの品質。
ミラー部分のみを移植したが純正と取り付け部分の大きさは変わらなかったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする