JNK-8CN 車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型 サンキン 00122508

車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個タイプ固定式(埋込250mm)仕様クサリ2m内蔵注文コード00122508品番JNK-8CN
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700仕様クサリ2m内蔵材質ステンレス製質量(kg)5.3タイプ固定式(埋込250mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする