AHH25 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 00127548

AHH25 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 00127548
AHH25 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 00127548

枠式ターンバックル (両ハッカー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径W1
呼び25
内容量1本注文コード00127548品番AHH25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじ長さS(mm)170口開きW(mm)26ねじ径W1サイズ(inch)W1質量(kg)3.72呼び25表面処理生地先端形状両ハッカーセット長さL(min)/L(max)500/780使用荷重(kN[tf])9.8[1.0]枠長l(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする