曜日別特売
NTX225GTD-CLK DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130528

NTX225GTD-CLK DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130528
NTX225GTD-CLK DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130528
NTX225GTD-CLK DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130528

DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06
内容量1個注文コード00130528品番NTX225GTD-CLK
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
質量(kg)
14.8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
音量(dB)
92
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110(mm)
取付穴径(mm)
60.5
注意
※装着状態でもドレンボルトを緩める事はできますが、オイル交換時にはマフラーの取り外しをお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする