NOJIMA ENGINEERING
DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110(mm)
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
注意
※装着状態でもドレンボルトを緩める事はできますが、オイル交換時にはマフラーの取り外しをお勧めします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
主な適合車種
音量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00130528
NTX225GTD-CLK
14.8
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
92
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131910
NTX215GTD-J
15
ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06
91
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください