NOJIMA ENGINEERING
GTミドル スリップオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]16
ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]16
ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]16
ホンダ[HONDA]400X [NC47]16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00131018
品番
NT029SGTM-CLK
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]16
音量(dB)
85
仕様
GTミドル
材質
チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー
長さ(mm)
400
質量(kg)
4.2
色
ステンレスポリッシュ
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:125×90
取付穴径(mm)
50.8