GTミドル スリップオン

GTミドル スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGGTミドル スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGGTミドル スリップオン - NOJIMA ENGINEERINGGTミドル スリップオン - NOJIMA ENGINEERING
仕様
GTミドル
材質
チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー
長さ(mm)
400
色
ステンレスポリッシュ
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:125×90
取付穴径(mm)
50.8
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
音量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NT029SGTM-CLK 0013101800131018NT029SGTM-CLKホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]1685
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
NT028SGTM-CLK 0013395800133958NT028SGTM-CLKホンダ[HONDA]400X [NC47]1687
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする