曜日別特売
NTX215GTD-J DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00131910

画像はほぼ同形状の06-16モデルです

NTX215GTD-J DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00131910
NTX215GTD-J DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00131910
NTX215GTD-J DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00131910

DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06
ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
内容量1個注文コード00131910品番NTX215GTD-J
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
質量(kg)
15
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06
音量(dB)
91
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110(mm)
取付穴径(mm)
60.5
注意
※装着状態でもドレンボルトを緩める事はできますが、オイル交換時にはマフラーの取り外しをお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする