NT028SGTM-CLK GTミドル スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00133958

開発時の画像の為、実際の商品と細部が異なる場合があります

GTミドル スリップオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種ホンダ[HONDA]400X [NC47]16
ホンダ[HONDA]400X [NC47]16
ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]16
内容量1個注文コード00133958品番NT028SGTM-CLK
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980
主な適合車種
ホンダ[HONDA]400X [NC47]16
音量(dB)
87
仕様
GTミドル
材質
チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー
長さ(mm)
400
色
ステンレスポリッシュ
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:125×90
取付穴径(mm)
50.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする