曜日別特売
25JP 機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム 積水樹脂 00139269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25JP 機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム 積水樹脂 00139269
25JP 機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム 積水樹脂 00139269

機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は厚さ・1巻長さが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
厚さ(μm)
25
1巻長さ(m)
1500
注文コード
00139269
品番
25JP
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

強靭で粘着性に優れたストレッチフィルム
強靭性に優れています
固い結束物の梱包に適しています
パレット貨物の輸送時に安全な結束を施します

用途
固い結束物の梱包、パレット貨物の輸送時
1巻長さ(m)
1500
厚さ(μm)
25
幅(mm)
500
色
透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする