曜日別特売

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント - 高千穂交易

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。
WR-26500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。
キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

仕様
ヘビーユーザー様向けに先端固定キャップ(WR-24500FS)交換可能タイプです(別売り)
適合サイズ
紙管径:2インチ・3インチ
本体寸法(mm)幅
1070
適合寸法(mm)
フイルム幅:300
対応フィルム厚さ(μm)
推奨ストレッチフィルム:12~15
内容量
1本
注意
※商品にストレッチフィルム含まれません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803227WR-26300L(2インチ・3インチ兼用300mm幅アタッチメントパーツ)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする