曜日別特売
KC-051GR kanetsune チラーヌ爪切 関兼常 00141734

KC-051GR kanetsune チラーヌ爪切 関兼常 00141734
KC-051GR kanetsune チラーヌ爪切 関兼常 00141734

kanetsune チラーヌ爪切

(1件のレビュー)
内容量1個サイズ注文コード00141734品番KC-051GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです

幅(mm)17全長(mm)84サイズ高さ(mm)17材質(本体)ハイカーボン鋼 クロームメッキ質量(g)50材質(カバー)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00141777
2022-11-19
用途: 日常のネールケアー

切れ味抜群、良心的な値段は最高中の最高! 鋭利な刃の隅っこが時として爪周りの皮膚に引っかる場合がある。刃の両端部だけは刃を付けない方がベター。又、金属製の本体の表面はつるつるのため指が滑りやすく操作し難い。滑り止め法を工夫し適用する事をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする