SCN16-28.5-Y ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00152617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN16-28.5-Y ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00152617
SCN16-28.5-Y ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00152617

ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00152617品番SCN16-28.5-Y
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow全長L(mm)28.5寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16付属六角穴付きボルト(M-L)M4-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする