曜日別特売
500-40-22 ゴムバンド 500G袋入 (約65本入)#40 オカモト 00179126

寸法図画像

ゴムバンド 500G袋入 (約65本入)#40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
00179126
品番
500-40-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
40
切り幅(mm)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする