180 ゴムバンド 1KG袋入 (約1100本入)#180 オカモト 00179327

 

180 ゴムバンド 1KG袋入 (約1100本入)#180 オカモト 00179327
180 ゴムバンド 1KG袋入 (約1100本入)#180 オカモト 00179327

ゴムバンド 1KG袋入 (約1100本入)#180

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
00179327
品番
180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
厚さ(mm)
1.1
アメ色
番手
180
切り幅(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする