ヤガミ
カートリッジヒーター DYCH型
DYCH2-8-0350
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
150
150
200
300
外径(Φ)
8
8
10
12
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00180262
品番
DYCH2-8-0350
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
長さ(mm)
150
定格電圧(V)
200
外径(Φ)
8
総電力(W)
350
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。