ヤガミ
カートリッジヒーター DYCH型
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
150
200
300
外径(Φ)
8
10
12
15
総電力(W)
選択してください
350
400
500
550
600
1000
定格電圧(V)
100
200
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
定格電圧(V)
外径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00180219
DYCH1-8-0500
200
100
8
500
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180228
DYCH2-15-0600
150
200
15
600
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180262
DYCH2-8-0350
150
200
8
350
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180271
DYCH2-10-0400
150
200
10
400
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180289
DYCH1-12-1000
300
100
12
1000
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180316
DYCH2-10-0550
200
200
10
550
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください