曜日別特売
DYCH2-10-0400 カートリッジヒーター DYCH型 ヤガミ 00180271

カートリッジヒーター DYCH型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
長さ(mm)150
外径(Φ)10
内容量1台注文コード00180271品番DYCH2-10-0400
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。

用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
長さ(mm)
150
定格電圧(V)
200
外径(Φ)
10
総電力(W)
400
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする