明治機械製作所
自動スプレーガン(F210) 汎用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
塗料ノズル口径(Φ)
1.2
1.2
1.5
2.0
2.5
空気使用量(L/min)
335
335
345
375
410
最大有効パターン(mm)
350
350
370
400
420
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
00197697
品番
A210-P12P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
大物低粘度/上塗用
塗料ノズル口径(Φ)
1.2
空気使用量(L/min)
335
最大有効パターン(mm)
350
本体質量(g)
248
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
530
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
圧送式
適合空気キャップ形式
12P
ノズルタイプ
F210