自分でガラスコーティングしようとして失敗したので
口コミを参考に選びました。
気温が低い、乾燥した10℃以下では余分な部分が白くなるまで
少なくとも、45分は必要でした。
直射日光なしで20℃位だと30分で乾燥は十分だと思います。
容器に空気が溜まると、時折勢いよく中身が出るので
作業場とその時の服装には注意です。予想外の場所に飛び散る可能性があります。
ただ、注意としてはその程度で
失敗に気づいたら、すぐ濡らして絞ったマイクロファイバータオルで
拭けばなんとかなりますし、作業のしやすさは本当に素晴らしいと思います。
ワックスのように細かい部分にペーストが入り込むと少し面倒ですが
乾燥して硬化が進むと、白い膜みたいになります。乾いたタオルで少し
拭くと除去可能。
量を少なく、薄く塗り広げるならポリッシャーが一番かもしれません。
使用液量も減るし、作業時間短縮や疲れの度合いも改善できて良いと思います。艶のある膜ができますが、傷があったりクリアが曇ったり、剥がれた所は
どうしようもないので、キッチリ再塗装して下地を整えましょう。
あくまで塗装面を守るための物で、傷が見えなくなるとか、色が整うわけでは
ありません。
新車の時にしてもらうコーティングの原液です。
使った感じは、非常に簡単です。
ガラスコーティングに比べると、非常に楽に施工できます。
これ1本で、たぶん10台くらいは楽に施工できます。
洗車して、鉄粉取りして、軽く水垢落としして、コーティング用の
スポンジで塗り伸ばして、拭くだけ。
液と言うより、ペースト状です。
あずき豆くらい出して、塗り伸ばす。
これを繰り返して、パネル単位で施工。
うまく塗り伸ばすと、白くもならず、そのままでも平気なレベルに。
塗ってから30分程度してから、艶出しで乾拭き。
これで、完了です。
これ使ったら、他の物は使えません。
これを2~3か月に1回施工したら、完璧だと思います。
完璧!素晴らしい!汚れも取れ傷も消えコーティングが長持ち!