曜日別特売
a57-3.78 No.57 ビニール/レザークリーナー Auto Magic(オートマジック) 00198808

 

a57-3.78 No.57 ビニール/レザークリーナー Auto Magic(オートマジック) 00198808
a57-3.78 No.57 ビニール/レザークリーナー Auto Magic(オートマジック) 00198808

No.57 ビニール/レザークリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(3.78L)注文コード00198808品番a57-3.78
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

革にやさしいクリーナー
革の劣化を考慮し水素イオン濃度を調整したクリーナー。
グロスも入っているので光沢が残ります。
VOC適合商品。

用途
ビニール・レザー部分に使用。
液性弱アルカリ性希釈倍率原液使用pH値(原液)10危険物の類別非危険物
注意
※原液で使用ください。

商品説明動画

AutoMagic オートマジック No.57 ビニル/レザークリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198808
2020-09-18
用途: 自動車の革シートの清掃

直接スプレーしふき取り、ふき取りタオルを洗うとカナリノ汚れが出たのでクリーナ効果は良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする