三木プーリ
ベルト式無段変速機単体U型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
変速比
1/6、1/3
1/5、1/3
1/6
1/6、1/3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00201074
品番
UC-260
参考基準価格(税別)
¥123,750
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
質量(kg)
34
変速比
1/6、1/3
ベルト
Cベルト一本掛
中間ピッチ径M(mm)
174・188
伝達容量(kW)
1.5~2.2
変速機タイプ
ベルト式無段変速