曜日別特売
TBV20-31.0-N ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00203078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV20-31.0-N ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00203078
TBV20-31.0-N ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00203078

ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00203078品番TBV20-31.0-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質SUJ2normal全長L(mm)31寸法D(Φmm)20寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする