ZSE20AF-S-M-01B-D 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series SMC 00205349

 

ZSE20AF-S-M-01B-D 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series SMC 00205349
ZSE20AF-S-M-01B-D 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series SMC 00205349
ZSE20AF-S-M-01B-D 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series SMC 00205349
ZSE20AF-S-M-01B-D 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series SMC 00205349
ZSE20AF-S-M-01B-D 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series SMC 00205349

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は定格圧力範囲・出力仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格圧力範囲(kPa)
-100.0~100.0
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)
注文コード
00205349
品番
ZSE20AF-S-M-01B-D
参考基準価格(税別)¥10,130販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
真空・連成圧用
付属品
取扱説明書付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)
定格圧力範囲(kPa)
-100.0~100.0
表示圧力範囲(kPa)
-105.0~105.0
定格圧力範囲(MPa)
-100~100
オプション
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー(下配線用)
配管形式
R1/8(M5めねじ付)
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
耐圧力(kPa)
500
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
リード線
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする