ISE20B-L-M-W2B-Y IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC 00206049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20B-L-M-W2B-Y IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC 00206049
ISE20B-L-M-W2B-Y IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC 00206049
ISE20B-L-M-W2B-Y IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC 00206049
ISE20B-L-M-W2B-Y IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC 00206049

IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00206049
品番
ISE20B-L-M-W2B-Y
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
正圧用
付属品
なし
配管形式
G1/8
規格
CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
リード線
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする