曜日別特売
DYCH1-15-0750 カートリッジヒーター DYCH型 ヤガミ 00207056

カートリッジヒーター DYCH型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
長さ(mm)180
外径(Φ)15
総電力(W)750
750
50
75
100
125
150
190
200
220
230
250
280
300
350
380
400
450
500
530
550
600
700
850
900
1000
1100
1300
1500
1550
1800
定格電圧(V)100
内容量1台注文コード00207056品番DYCH1-15-0750
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。

用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
長さ(mm)
180
定格電圧(V)
100
外径(Φ)
15
総電力(W)
750
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする