ヤガミ
カートリッジヒーター DYCH型
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
全81種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
40
50
60
80
90
100
120
140
150
160
170
180
200
250
300
350
400
外径(Φ)
8
10
12
15
総電力(W)
選択してください
50
75
100
125
150
190
200
220
230
250
280
300
350
380
400
450
500
530
550
600
700
750
850
900
1000
1100
1300
1500
1550
1800
定格電圧(V)
50
100
200
81種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
定格電圧(V)
外径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00206259
DYCH2-10-0200
80
200
10
200
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206268
DYCH1-12-0700
200
100
12
700
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206311
DYCH1-10-0125
60
100
10
125
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206338
DYCH1-15-1100
250
100
15
1100
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206356
DYCH2-15-0750
180
200
15
750
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206372
DYCH5-8-0050
40
50
8
50
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206381
DYCH2-12-1500
400
200
12
1500
¥
8,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206399
DYCH1-12-1500
400
100
12
1500
¥
8,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206442
DYCH1-15-1800
400
100
15
1800
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206478
DYCH2-8-0200
100
200
8
200
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206487
DYCH2-10-0700
250
200
10
700
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206530
DYCH2-12-0450
140
200
12
450
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206539
DYCH2-15-1550
350
200
15
1550
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206548
DYCH2-10-0450
160
200
10
450
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206566
DYCH2-15-0850
200
200
15
850
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206591
DYCH2-10-0220
90
200
10
220
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206609
DYCH1-8-0075
50
100
8
75
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206636
DYCH2-15-0380
100
200
15
380
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206670
DYCH1-8-0200
100
100
8
200
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206688
DYCH2-12-0380
120
200
12
380
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206697
DYCH2-15-1800
400
200
15
1800
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206706
DYCH1-10-0300
120
100
10
300
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206740
DYCH2-15-1300
300
200
15
1300
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206749
DYCH1-12-0900
250
100
12
900
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206776
DYCH2-12-0900
250
200
12
900
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206810
DYCH1-8-0300
140
100
8
300
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206846
DYCH2-10-0125
60
200
10
125
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206862
DYCH2-12-0530
160
200
12
530
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206898
DYCH1-12-0230
80
100
12
230
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206907
DYCH2-15-1100
250
200
15
1100
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206916
DYCH1-12-0450
140
100
12
450
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206932
DYCH2-8-0400
170
200
8
400
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00206977
DYCH1-8-0350
150
100
8
350
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207011
DYCH1-12-0600
180
100
12
600
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207038
DYCH1-10-0550
200
100
10
550
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207056
DYCH1-15-0750
180
100
15
750
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207081
DYCH1-8-0250
120
100
8
250
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207117
DYCH1-10-0350
140
100
10
350
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207142
DYCH1-10-0200
80
100
10
200
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207212
DYCH1-15-0600
150
100
15
600
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207221
DYCH1-10-0700
250
100
10
700
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207239
DYCH2-12-0230
80
200
12
230
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207257
DYCH2-8-0500
200
200
8
500
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207309
DYCH2-10-0300
120
200
10
300
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207336
DYCH2-10-0250
100
200
10
250
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207370
DYCH1-10-0400
150
100
10
400
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207388
DYCH5-8-0100
60
50
8
100
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207458
DYCH1-10-0250
100
100
10
250
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207476
DYCH2-8-0450
180
200
8
450
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00207510
DYCH1-8-0100
60
100
8
100
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ