ヤガミ
カートリッジヒーター DYCH型
DYCH1-10-0700
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
250
40
50
60
80
90
100
120
140
150
160
170
180
200
250
300
350
400
外径(Φ)
10
8
10
12
15
総電力(W)
700
700
700
50
75
100
125
150
190
200
220
230
250
280
300
350
380
400
450
500
530
550
600
750
850
900
1000
1100
1300
1500
1550
1800
定格電圧(V)
100
50
100
200
全81種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00207221
品番
DYCH1-10-0700
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
長さ(mm)
250
定格電圧(V)
100
外径(Φ)
10
総電力(W)
700
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。