ヤガミ
カートリッジヒーター CNS型
CNS08-150
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
80
60
80
100
150
外径(Φ)
8
6
8
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00207467
品番
CNS08-150
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
長さ(mm)
80
外径(Φ)
8
総電力(W)
150
定格電圧(V)
100
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
関連資料:
図面(0.26MB)
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。