曜日別特売

カートリッジヒーター CNS型

カートリッジヒーター CNS型 - ヤガミ

高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。

用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
定格電圧(V)
100
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
関連資料:図面(0.26MB)
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
外径(Φ)
総電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00206557CNS06-05060650
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206661CNS10-50015010500
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206819CNS06-100806100
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207248CNS06-1201006120
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207467CNS08-150808150
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207580CNS10-1206010120
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207772CNS08-100608100
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208000CNS08-2001008200
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする