曜日別特売
CNS08-200 カートリッジヒーター CNS型 ヤガミ 00208000

カートリッジヒーター CNS型CNS08-200

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
長さ(mm)100
外径(Φ)8
内容量1台注文コード00208000品番CNS08-200
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。

用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
長さ(mm)
100
外径(Φ)
8
総電力(W)
200
定格電圧(V)
100
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
関連資料:図面(0.26MB)
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする