外径(Do)(Φmm)101ピッチ径(Dp)(Φmm)91.62ボス径BD(mm)68寸法a(mm)8ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ローラリンク内幅(W)(mm)12.7キー溝(b×t2)(mm)10×3.3ボス長BL(mm)32種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴径(Φmm)38軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60トラスコ品番273-4206材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入