外径(Do)(Φmm)127ピッチ径(Dp)(Φmm)112.7ボス径BD(mm)75寸法a(mm)16ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75ローラリンク内幅(W)(mm)19.05キー溝(b×t2)(mm)10×3.3ボス長BL(mm)50種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴径(Φmm)32軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入