外径(Do)(Φmm)143ピッチ径(Dp)(Φmm)130.2ボス径BD(mm)93寸法a(mm)12ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ローラリンク内幅(W)(mm)15.88キー溝(b×t2)(mm)10×3.3ボス長BL(mm)40種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴径(Φmm)32軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入