TBV20-32.5-R ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00229565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV20-32.5-R ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00229565
TBV20-32.5-R ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00229565

ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00229565品番TBV20-32.5-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法D(Φmm)20材質SUJ2全長L(mm)32.5redねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする