曜日別特売
TBV20-40.0-R ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00229714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV20-40.0-R ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00229714
TBV20-40.0-R ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00229714

ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00229714品番TBV20-40.0-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法D(Φmm)20材質SUJ2全長L(mm)40redねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする