曜日別特売
TBV38-43.5-R ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00233835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV38-43.5-R ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00233835
TBV38-43.5-R ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00233835

ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00233835品番TBV38-43.5-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質SUJ2red全長L(mm)43.5寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする