曜日別特売
ベージュ マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241666

ベージュ マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241666
ベージュ マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241666
ベージュ マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241666

マグネ戸当り

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード00241666品番ベージュ
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。

取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応ベージュタイプ面付型磁力3000ガウス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00241675
2025-06-11
用途: 洗面室ドアの戸当たり
クロスのしょうじ建設業・工事業

コンパクトでお客様にとても喜ばれました。
もしも、敷居が高く、ドアと床面の距離が2センチ以上離れている場合は、プレートがマグネットに届かないかもしれません。

対象商品 : 00241702
2025-04-12
用途: 下駄箱の戸当たり交換

ピッタリサイズでした
またの機会に宜しくお願いします。

2025-03-10
用途: 試作用
卸売・小売業

価格が安いのでどうかと思いましたが、使用感は問題ありませんでした。

対象商品 : 41647123
2023-12-26
用途: ドアストッパー
有限会社千鳥台 巧房製造業

※ドアが壁に、当たるのを止めるストッパーでとても使いやすい

対象商品 : 00241675
2022-12-27
用途: 自宅ドア用
卸売・小売業

自宅ドア用のマグネット式戸当りとして購入しました。
いちいち手で金具を留めなくて良くなり楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 00241675
2022-07-01
用途: ドアのハンドルが壁に当たるのを防ぎます。
建設業・工事業

取り付けが簡単で、確実にドアをストップしてくれます。

対象商品 : 00241666
2022-01-16
用途: 交換用予備
不動産業

パナソニックの内装扉で使われていますが、パナソニックでは販売終了製品が手に入る。
モノタロウは本当に便利。

対象商品 : 00241684
2021-03-02
用途: リフォーム現場
株式会社吉田工務店建設業・工事業

この安さで、マグネットタイプはあまり無いと思います。ストッパーが付くとなお良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする