曜日別特売
B452-48-SN ザビエル戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241833

B452-48-SN ザビエル戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241833
B452-48-SN ザビエル戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241833

ザビエル戸当り

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
仕上サテンニッケル
内容量1個注文コード00241833品番B452-48-SN
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

兼用タイプ(木床用・コンクリート床用)

仕上サテンニッケル材質真鍮サイズ(mm)48付属品木床用/木ネジナベ5.8×38(1本付)、コンクリート床用/オールアンカーC-850寸法A(mm)48寸法B(mm)37寸法C(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00241833
2024-08-13
用途: 木製扉に使用
株式会社光徳技建

小型でオシャレです 木製床の場合ビスはもう少し細くても
大丈夫と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする