曜日別特売
NGL6-20-A0.5 ガイドリフタピン タカノ 00242418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGL6-20-A0.5 ガイドリフタピン タカノ 00242418
NGL6-20-A0.5 ガイドリフタピン タカノ 00242418

ガイドリフタピン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本軸径D(Φmm)6全長L(mm)20寸法A(mm)0.5注文コード00242418品番NGL6-20-A0.5
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
公差D(mm)
-0.004
-0.012
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)軸径D(Φmm)6寸法A(mm)0.5全長L(mm)20寸法b(mm)7寸法W(mm)3.6寸法H(mm)8外径(Φmm)(対応バネ)8ねじ(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00242418
2025-12-26
用途: 自動車クラッチペダルピンとして

外国旧車で軸摩耗が確認されたので、無給油潤滑ブッシュと併用で使用。製品精度もよくガタなく取付でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする