※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
リフタピン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
3
2
3
4
6
8
10
13
16
20
全長L(mm)
36
15
10
20
22
25
28
30
33
35
36
40
45
50
55
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00244807
品番
TLP3-36
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
公差D(mm)
0
-0.05
軸径D2(Φmm)
-
ねじ
(対応ホーロー)M5×P0.8 h5
全長L(mm)
36
寸法R(mm)
0.3
軸径D(Φmm)
3
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
軸径D1(Φmm)
4