曜日別特売
TLP10-22 リフタピン タカノ 00245227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLP10-22 リフタピン タカノ 00245227
TLP10-22 リフタピン タカノ 00245227

リフタピン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)10
全長L(mm)22
内容量1本注文コード00245227品番TLP10-22
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
公差D(mm)
0
-0.05
軸径D2(Φmm)-ねじ(対応ホーロー)M16×1.5 h10全長L(mm)22寸法R(mm)0.5軸径D(Φmm)10材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)軸径D1(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00244843
2015-10-06
用途: 修理

商品については特に不満はないが、
今回の品物は封筒でも送れたと思われる、
段ボール箱で送るまでもなく梱包送料の
コストカットが可能と思われた。
以上

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする