曜日別特売
AN10-28 エア穴付ピン タカノ 00245972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN10-28 エア穴付ピン タカノ 00245972
AN10-28 エア穴付ピン タカノ 00245972

エア穴付ピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード00245972品番AN10-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
公差D(mm)
-0.005
-0.014
外形寸法D(mm)10寸法H(mm)13寸法L(mm)28寸法S(mm)4寸法d(mm)3.5寸法d1(mm)2材質SK4ねじ(対応ホーロー)M16×P1.5 h10硬度53~58HRC外径(Φmm)13寸法(外径×厚さ)(mm)(対応ウレタンワッシャ)13×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00245866
2018-06-29
用途: 農業機械
農・林・水産業

自の機械に使用予定でしたがピン穴が貫通だと思ったが、使用出来ず両端をカットして使用出来る様に変更出来て良かったかな?(注文ミス)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする