※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
エア穴付ピン
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00245997
品番
AN10-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.005
-0.014
外形寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
34
寸法S(mm)
4
寸法d(mm)
3.5
寸法d1(mm)
2
材質
SK4
ねじ
(対応ホーロー)M16×P1.5 h10
硬度
53~58HRC
外径(Φmm)
13
寸法(外径×厚さ)(mm)
(対応ウレタンワッシャ)13×3