118707 0030 万能刷毛 ハンディ・クラウン 00246453

万能刷毛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)約35
内容量1本注文コード00246453品番118707 0030
参考基準価格(税別)¥174販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)約35玉厚(mm)約20刷毛幅(mm)30形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(30%)、化繊(70%)主な用途万能用(多用途)毛色白色材質(ハンドル)白木材質(止具)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00246462
2020-07-05
用途: 塗装作業時に使用

シンナーで洗浄後の使用でも、毛の抜けが少なく、使用しやすい

対象商品 : 00246478
2016-04-21
用途: 現場で、製品の品名に ペンキで 色をつける時。
戸松冶金株式会社

70mmも あるので、一度 ペンキをつけると、かなりの量が刷毛につくので、色を 塗りやすいです。先の毛先も 柔らかさは
ちょうど いいと思います。

対象商品 : 00246478
2014-05-30
用途: スレート屋根のペンキ塗り
安井撚糸工場

もう少し腰が強いほうが良いかと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする