AP-12B アプローチ手すり AP-12 シロクマ 00246618

AP-12B アプローチ手すり AP-12 シロクマ 00246618
AP-12B アプローチ手すり AP-12 シロクマ 00246618

アプローチ手すり AP-12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
チーク・シルバー
タイプベースプレート式
内容量1セット注文コード00246618品番AP-12B
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。

用途屋外用材質チーク支柱/手すりアイアンウッドチーク・シルバー握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45タイプベースプレート式仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800
注意
※仕上がアイアンウッドはアイアンウッド丸棒樹脂コーティング(ABR-35FC)を使用しております。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする