AP-21U アプローチ手すり AP-21 シロクマ 00246846

アプローチ手すり AP-21

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
タイプ埋込み式
内容量1セット注文コード00246846品番AP-21U
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。

用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000シルバー握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45タイプ埋込み式仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
注意
※仕上がアイアンウッドはアイアンウッド丸棒樹脂コーティング(ABR-35FC)を使用しております。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00246828
2022-05-11
用途: 介護用手摺り
その他業種

玄関先の階段先に、要介護3の母の為に、購入・取り付けしました。
施工時に気になったのが、屋外用なのに、防水関係が一切無い、アンカーもステンレス製では無い…
せめて、支柱の下には防水テープもしくは、シートゴム等を考えても宜しいかと…〈一度外して付けました(防水テープ・シートゴム)
施工は、取り付けもし易く、良い物です。

対象商品 : 00246837
2022-01-31
用途: 店舗入り口スロープに取付
有限会社アロー

注文してから、すぐに届きました 。取付がとても簡単でした
見栄えも大変良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 00246812
2015-05-10
用途: 介護用としての階段の手すり
北の釣り人

色も落ち着いた感じでとてもいいです。
強度も十分にあり安心して使用しています。
梱包内容も一式でこの値段だとお得間感があり満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする